旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
アルミナカラム イオン交換樹脂カラム・ガラスコック・フィルター付 3864シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530687
品番
3864-10/500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるアルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40〜100μm)です。
仕様
D:Φ 10
d
Φ 8
L
500
L1
50
L2
40
C
12/30
D1
Φ 30
アズワン品番
61-4713-81
注意
※L2寸法は目安寸法です。