旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フラッシュカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530958
品番
3872-300/20-1L
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40〜100μm)です。
仕様
D:Φ 20
d
Φ 8
容量(mL)
300 ml
L
300
L1
45
C
15/35
D1
Φ 93
J
15/25
アズワン品番
61-4714-09
注意
※L1寸法は目安寸法です。