※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
媒体バッフル付フルジャケット式反応容器 3950シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531204
品番
3950-3000-M
参考基準価格(税別)
¥496,800
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4716-92
仕様
D:Φ190、伝熱面積:0.12m
2
容量(mL)
3000
W
Φ220
L
270
寸法θ
15°
DN
150
DN1
SQG-29/42
DN2
15A/3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ホースコネクター・SQキャップは含みます。※Oリング・セパラブルフラスコ用クランプ・フラッシュ弁は含みません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000