※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
球形セパラ反応容器Oリング溝付 3020シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531606
品番
3020-2/100-G
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4717-34
種別
球形セパラ反応容器Oリング溝付
容量(mL)
2000
DN
Φ100(内径)
W
Φ140
D
Φ170
L
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝付です。