※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
平底セパラ反応容器Oリング溝付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531938
品番
3022-5/200A-G
参考基準価格(税別)
¥204,300
販売価格(税込)
¥218,900
販売価格(税別)
¥
199,000
バスケットに入れる
容量(mL)
5000
DN
Φ200(内径)
タイプ
A
W
Φ250
D
Φ210
L
220
種別
平底セパラ反応容器Oリング溝付
アズワン品番
61-4717-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※Oリングは付属しておりません。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000