※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
セパラ反応容器 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532489
品番
3026-5/200A
参考基準価格(税別)
¥149,100
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
仕様
DN(内径):200、D:Φ210
容量(mL)
5000
W
Φ250
L
240
タイプ
A
アズワン品番
61-4718-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご利用の際は、必ずクッション材の上においてください。※フランジにクランプ滑止め付です(クランプは含まれておりません)。※図面はOリング溝・撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000