※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
反応容器 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533119
品番
3954-500
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4718-87
仕様
D:Φ95
容量(mL)
500
W
Φ115
L
165
DN
85
DN1
SQG-29/42
注意
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。