※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
円錐形反応容器 45° 攪拌バッフル付 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533286
品番
3954-300-45C-A
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4719-05
仕様
D:Φ70
容量(mL)
300
W
Φ100
L
185
DN
60
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。