※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
円錐形反応容器 45° 攪拌バッフル付 3954シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533329
品番
3954-3000-45C-A
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
アズワン品番
61-4719-09
仕様
D:Φ160
容量(mL)
3000
W
Φ184
L
290
DN
150
DN1
SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000