※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
カルシウム管 V型 2384シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535027
品番
2384-2L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様
D(内径)(Φ):15
L1
110
L2
130
L3
40
J
15/35
アズワン品番
62-2092-33
注意
※L寸法は目安寸法です。