※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
乾燥塔 2394シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535194
品番
2394-100
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様
D2(Φ):40
容量(mL)
100
L1
265
L2
95
Φd
8
C
29/32
ΦD1
55
アズワン品番
62-2092-50
注意
※L寸法は目安寸法です。