※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
乾燥塔 2394シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535203
品番
2394-250
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様
D2(Φ):50
容量(mL)
250
L1
325
L2
105
Φd
8
C
34/28
ΦD1
70
アズワン品番
62-2092-51
注意
※L寸法は目安寸法です。