※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
コック付排気管曲管90° オス PTFEコック 2426シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535894
品番
2426-3L
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リーク弁としても使用できます。
L1
75
L2
25
Φd
8
C
13
J
19/38
アズワン品番
62-2093-23
注意
※L寸法は目安寸法です。