※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
高真空グリースレスドレンバルブ 2488シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536226
品番
2488-1L
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
液抜きドレンバルブとしても使用可能です(摺りが外れないように注意してご使用ください)。
材質
芯棒:PTFE
L1
45
L2
50
Φd
8
J
15/25
アズワン品番
62-2093-66
注意
※L寸法は目安寸法です。