※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
U字形導入管 2542シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38537407
品番
2542-5L3L-170
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
J2,J3:19/38
L1
100
L2
170
Φd
8
L3
50
アズワン品番
62-2095-12
J1
29/42
注意
※L寸法は目安寸法です。