※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット用四ツ口カバー 3002シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38538868
品番
3002-75-4-4L-0M-9
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
W(Φ):130、2θ(°):15、1θ(°):15
A
24/40
L
65
アズワン品番
62-2096-71
DN
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。