※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット用五ツ口カバー 3002シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38538877
品番
3002-100-5-5L-3M0M-9
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
W(Φ):160、2θ(°):10、1θ(°):0、1θ(°):10
A
29/42
L
85
アズワン品番
62-2096-42
DN
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。