※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット用五ツ口カバー 3002シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38538904
品番
3002-200-5-6L-5L4L-9
参考基準価格(税別)
¥205,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
W(Φ):280、2θ(°):5、1θ(°):0、1θ(°):0
A
34/45
L
135
アズワン品番
62-2096-66
DN
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000