※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フィンガーバッフル 3370シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540049
品番
3370-12-3U
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コードNo.3384とNo.3385と組み合わせて使用します。
種類
3段
ΦD
12
L
250
L1
19
L2
20
L3
10
種別
掻き上げ
アズワン品番
62-2104-87