※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
リービッヒ 冷却器 3400シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540557
品番
3400-200W-2L
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2105-78
種別
ウォーターコネクター仕様
L
200
J1
15/35
J2
15/35
ΦD
25
L1
25
L2
25
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.006