※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
リービッヒ 冷却器 3400シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540584
品番
3400-300-3L
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2105-83
種別
ホース口仕様
L
300
J1
19/38
J2
19/38
ΦD
30
L1
25
L2
25
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.011