※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
三重管リービッヒ 冷却器 3401シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540688
品番
3401-200-2L
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
結露防止対策として、真空ジャケットを装備しています。
仕様
J1,J2:15/35、伝熱面積:0.006 m2
L
200
L1
220
L2
25
L3
25
アズワン品番
62-2105-96