※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート 冷却器 3442シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540986
品番
3442-200W-1L
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
L
200
J1
15/25
J2
15/25
ΦD
30
L1
25
L2
25
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.021
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-50