※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート 冷却器 3442シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541013
品番
3442-200W-4L-9
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
L
200
J1
SQG-24/40
J2
SQG-24/40
ΦD
30
Φd
8
L1
30
L2
40
伝熱面積(m
2
)
0.021
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-53
注意
※キャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。