※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート 冷却器 3442シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541135
品番
3442-400W-5L
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
L
400
J1
29/42
J2
29/42
ΦD
40
L1
30
L2
30
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.084
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-71