※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート 冷却器 3442シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541153
品番
3442-500W-6L
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
L
500
J1
34/45
J2
34/45
ΦD
45
L1
35
L2
35
Φd
10
伝熱面積(m
2
)
0.132
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-75