※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
二重管 冷却器 3453シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541214
品番
3453-300W-2L
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
L
300
J1
15/35
J2
15/35
ΦD
55
L1
25
L2
25
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.079
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-94