※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
蒸留フラスコ用フランジ 3480シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
38541318
品番
3480-03
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
蒸留と蒸留塔を接続する組立フランジとして使用します。
適合
主管70/50 フラスコキャッチ用
材質
アルミ製
型式
RF-70/50
L1
58
L2
150
アズワン品番
62-2107-13