※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
蒸留塔用フランジ 3482シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
38541345
品番
3482-03
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
蒸留塔の組立フランジとして使用します。
適合
外套Φ110用
材質
アルミ製
型式
RF-Φ110
L1
150
L2
128
アズワン品番
62-2107-16
注意
※アングルに取り付けるアームは別売りです。