旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541424
品番
3500-25/10-B
参考基準価格(税別)
¥430,600
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。
仕様
管内径:26.4、管外径:Φ 30、棚段間隔:25、開孔比:7.5 %、J1,J2:35/25
L
325
棚段数
10 段
アズワン品番
62-2107-33
DN
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000