※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542289
品番
3506-30-500-J5L
参考基準価格(税別)
¥311,400
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。
アズワン品番
62-2108-20
種別
開孔比:DNの約50%
DN
30
J1
50
J2
29/42
L
500
L1
602
ΦD
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000