※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
バスケット付充填塔 3512シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542718
品番
3512-30-1200-5L
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
種別
開孔比:DNの約50%
L
1200
アズワン品番
62-2108-64
J1
29/42
J2
29/42
DN
30
注意
※L寸法は目安寸法です。