※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
バスケット付充填塔 3512シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542727
品番
3512-30-600-5L
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
種別
開孔比:DNの約50%
L
500
アズワン品番
62-2108-65
J1
29/42
J2
29/42
DN
30
注意
※L寸法は目安寸法です。