※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
バスケット付充填塔 3512シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542754
品番
3512-50-1400-9L
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種別
開孔比:DNの約50%
L
1400
アズワン品番
62-2108-68
J1
50/50
J2
50/50
DN
50
注意
※L寸法は目安寸法です。