※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留管ヴィグリュークライゼン 3522-300シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543007
品番
3522-300-5L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、D(Φ):24
L
300
L1
150
L2
105
L3
55
アズワン品番
62-2108-93
注意
※L寸法は目安寸法です。