※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留管ヴィグリュークライゼン 3522-300シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543016
品番
3522-300-6L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:29/42、D(Φ):24
L
300
L1
150
L2
115
L3
60
アズワン品番
62-2108-94
注意
※L寸法は目安寸法です。