※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
簡易分留器 ガラスコック 3530シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543086
品番
3530-4L3L
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
L1
100
L2
160
C
19/38
L3
140
アズワン品番
62-2109-02
J1
24/40
J2
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。