※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
手動還流器 ガラスコック 3534シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543174
品番
3534-5LE
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
用途
コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1
360
L2
230
Φd
8
C
19/38
アズワン品番
62-2109-11
J1
29/42
J2
28/12
J3
24/40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。