※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
L型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3546シリーズ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543287
品番
3546-6LE-D
参考基準価格(税別)
¥547,900
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品
還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1
780
L2
200
Φd
8
アズワン品番
62-2109-22
J1
34/45
J2
28/12
J3
15/20
J4
24/40
J5
34/45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000