※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 3550シリーズ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543339
品番
3550-6LC-D
参考基準価格(税別)
¥577,700
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
アズワン品番
62-2109-27
付属品
還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
J1
34/45
J2
18/9
J3
29/42
J4
29/42
L1
785
L2
260
Φd1
10
Φd2
8
Φd3
12
C1
19/38
C2
15/35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000