旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留受器 ガラスコック 3600シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543655
品番
3600-1000-4L
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):200毎
形状
B
d
Φ90
容量(mL)
1000
L
345
C
19/38
アズワン品番
62-2109-61
目盛間隔(mL)
20毎
注意
※L寸法は目安寸法です。