※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留受器 ガラスコック 3600シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543673
品番
3600-200-4L
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):50毎
形状
A
d
Φ45
容量(mL)
200
L
260
C
15/35
アズワン品番
62-2109-63
目盛間隔(mL)
5毎
注意
※L寸法は目安寸法です。