※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
分留受器 ガラスコック 3600シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543707
品番
3600-50-3L
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:19/38、数値間隔(mL):10毎
形状
A
d
Φ32
容量(mL)
50
L
180
C
15/35
アズワン品番
62-2109-66
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。