※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3608シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543734
品番
3608-50-3L
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途
コードNo.3590 減圧蒸留装置 T型
仕様
J1, J2:19/38、C1, C2:19/38、数値間隔(mL):10毎
容量(mL)
50
L
455
アズワン品番
62-2109-79
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000