※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543743
品番
3616-100-3L
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
仕様
数値間隔(mL):20毎
容量(mL)
100
L
285
C
19/38
J
19/38
アズワン品番
62-2109-80
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。