※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543759
品番
3616-200-4L
参考基準価格(税別)
¥118,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
仕様
数値間隔(mL):50毎
容量(mL)
200
L
300
C
19/38
J
24/40
アズワン品番
62-2109-81
目盛間隔(mL)
5毎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。