※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
38543768
品番
3616-300-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
仕様
数値間隔(mL):50毎
容量(mL)
300
L
350
C
19/38
J
24/40
アズワン品番
62-2109-82
目盛間隔(mL)
5毎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。