※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
受器 目盛付 3638シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544066
品番
3638-500/A-4L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
数値間隔(mL):100毎
形状
A
d
Φ65
容量(mL)
500
L
230
J
24/40
アズワン品番
62-2110-13
目盛間隔(mL)
10毎
注意
※L寸法は目安寸法です。