※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
水分定量受器 ガラスコック 3646シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544118
品番
3646-25-4L
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コック下の管は外径Φ8です。
仕様
J1, J2:24/40、D:Φ28
容量(mL)
25
L1
110
L2
120
C
15/35
アズワン品番
62-2110-18
注意
※L寸法は目安寸法です。