※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
水分定量受器 PTFEコック 3648シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544136
品番
3648-10-2L
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コック下の管は外径Φ8です。
アズワン品番
62-2110-20
仕様
J1, J2:15/35、D:Φ22
容量(mL)
10
L1
80
L2
110
C
16
注意
※L寸法は目安寸法です。